AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2024705 V-TEC PG7 LGR PRESSACAVO

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2024705 V-TEC PG7 LGR PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 2.5...6.5 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195446781

Codice prodotto

OBO2024705

Cod. produttore

2024705

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

2.5...6.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

15 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

16.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...65 °C

Pressacavo con filettatura Pg secondo DIN 40430, pressacavo robusto antistrappo a forte tenuta, oltre a scarico di trazione e protezione antitorsione per esigenze di tenuta elevata, anello di tenuta in gomma cloroprene/nitrile, con alette di tenura pressofuse, così da non rendere necessario alcun anello di tenuta sul raccordo filettato, testato secondo VDE 0619. IP68.