AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2029677 107 C VM 20 2X6 INSERTO DI TENUTA MULTIP

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2029677 107 C VM 20 2X6 INSERTO DI TENUTA MULTIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 15.1 mm

  • Diametro interno - 6 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 8.1 mm

  • Numero di esecuzioni - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195035954

Codice prodotto

OBO2029677

Cod. produttore

2029677

Produttore

OBO

Diametro esterno:

15.1 mm

Diametro interno:

6 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

8.1 mm

Numero di esecuzioni:

2

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

20

Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM20,2X6, NBR-SBR, nero