AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046624 SV40W FT MANICOTTO STAPA A INNESTO

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046624 SV40W FT MANICOTTO STAPA A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 40 mm

  • Colore - Altri

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195782452

Codice prodotto

OBO2046624

Cod. produttore

2046624

Produttore

OBO

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

40 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Qualità del rivestimento superficiale:

Altri

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Manicotto Stapa a innesto Ø40mm, St, FT