AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2054454 61 325 FL MORSETTIERA PER 3 CONDUTTORI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.2...2.5 mm²

  • Numero di connessioni - 3

  • Corrente nominale - 24 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196386864

Codice prodotto

OBO2054454

Cod. produttore

2054454

Produttore

OBO

Sezione nominale:

0.2...2.5 mm²

Numero di connessioni:

3

Corrente nominale:

24 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Neutro

Con levette di blocco / sblocco:

Tensione nominale:

450 V

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.2...2.5 mm²

morsetto universale per 3 Conduttori, trasparente, rigido-flessibile circuito stampato PC 0,2-2,5mm²Terminale senza vite per il collegamento dei conduttori, testato secondo EN 60998. Il metodo di cablaggio può opzionalmente essere flessibili, semirigidi o rigidi. Nell'uso di conduttori rigidi non è richiesta una apertura della leva di rilascio. Il conduttore può essere collegato direttamente al terminale. Il filo può essere estratto facilmente. La lunghezza del filo scoperto è di 9 mm (+1 mm). Si trova nella parte superiore della porta di prova terminale, quindi si ha un ottimo accesso al tester fase di testing e perno (max. Ø 2 mm). La temperatura ambientale massima consentita in conformità alla norma EN 60998 è di 85 ° C.