OBO BETTERMANN - OBO2140233 2962 22 LGR FASCETTA MORSETTO CON ZOCCOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 19...22 mm
Modello - Singolo
Tipo di fissaggio - Connessione filettata
Numero di cavi / tubi - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4012195199342
Codice prodotto
OBO2140233
Cod. produttore
2140233
Produttore
OBO
Materiale:
Plastica
Diametro:
19...22 mm
Modello:
Singolo
Tipo di fissaggio:
Connessione filettata
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Grigio
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
sì
Con distanziale:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no


