OBO BETTERMANN - OBO2140721 2962 2X22 FASCETTA MORSETTO CON ZOCCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 18...22 mm
Modello - Doppio
Tipo di fissaggio - Connessione filettata
Numero di cavi / tubi - 2
Confezione
25 PZ
EAN
4012195199991
Codice prodotto
OBO2140721
Cod. produttore
2140721
Produttore
OBO
Materiale:
Plastica
Diametro:
18...22 mm
Modello:
Doppio
Tipo di fissaggio:
Connessione filettata
Numero di cavi / tubi:
2
Superficie:
Altri
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Grigio
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
sì
Con distanziale:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no