AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2222124 255 12.5 LGR FASCETTA DI FISSAGGIO

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2222124 255 12.5 LGR FASCETTA DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 12.5...12.5 mm

  • Diametro nominale - 12.5 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195214397

Codice prodotto

OBO2222124

Cod. produttore

2222124

Produttore

OBO

Materiale:

Plastica

Diametro:

12.5...12.5 mm

Diametro nominale:

12.5 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Grigio

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Fascetta di fissaggio 12,5mm, PA, grigio chiaro, 7035