OBO BETTERMANN - OBO2250136 2037 6-13 LGR MORSETTO ACCOPP. CON COPER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 6...13 mm
Numero di cavi / tubi - 1
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Colore - Grigio
Ampliabile - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012195221364
Codice prodotto
OBO2250136
Cod. produttore
2250136
Produttore
OBO
Diametro:
6...13 mm
Numero di cavi / tubi:
1
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Colore:
Grigio
Ampliabile:
sì
Gaffetta accoppiabile ad incastro. Morsetto universale per il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi, tutte le dimensioni possono essere accoppiabili tra loro a piacere, con piedino di fissaggio adesivo, asola lunga con filettatura M6. Per l'incollaggio deimorsetti in poliammide su strutture in muro e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida per passerella Impu-Fix tipo 509.


