OBO BETTERMANN - OBO5000947 219 20 BP FT DISPERSORE DI PROFONDIT?COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 20 mm
Materiale - Acciaio
Modello - Altri
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
5 PZ
EAN
4012195371892
Codice prodotto
OBO5000947
Cod. produttore
5000947
Produttore
OBO
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
20 mm
Materiale:
Acciaio
Modello:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Profilo a croce:
no
Tipo di connessione:
Con perno / foro (innestabili)
Dispersore di profondità componibile autosaldante 1,5m, St, FT