OBO BETTERMANN - OBO5001366 2730 20 VA MORSETTO DI COLLEGAMENTO PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento
Misuratore di circuito di terra - 20...20 mm
Campo di serraggio bandella - > 40 mm
Superficie - Non trattato
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
5 PZ
EAN
4012195635475
Codice prodotto
OBO5001366
Cod. produttore
5001366
Produttore
OBO
Tipo di costruzione:
Morsetto di collegamento
Misuratore di circuito di terra:
20...20 mm
Campo di serraggio bandella:
> 40 mm
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)


