OBO BETTERMANN - OBO5001749 2760 B-20 FT MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento
Misuratore di circuito di terra - 20...20 mm
Campo di serraggio tondino - 8...10 mm
Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
20 PZ
EAN
4012195754879
Codice prodotto
OBO5001749
Cod. produttore
5001749
Produttore
OBO
Tipo di costruzione:
Morsetto di collegamento
Misuratore di circuito di terra:
20...20 mm
Campo di serraggio tondino:
8...10 mm
Campo di serraggio bandella:
Fino a 40 mm
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Acciaio


