OBO BETTERMANN - OBO5014468 1814 FT MORSETTO PER COLLEGAMENTO FERRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Connettore
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...14 mm
Ampiezza conduttore piatto 1 - 8...14 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
25 PZ
EAN
4012195105015
Codice prodotto
OBO5014468
Cod. produttore
5014468
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Connettore
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
8...14 mm
Ampiezza conduttore piatto 1:
8...14 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Ampiezza conduttore piatto 2:
30...30 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


