AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5014469 1814 FT D37 MORSETTO DI COLLEGAMENTO A T

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5014469 1814 FT D37 MORSETTO DI COLLEGAMENTO A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196391059

Codice prodotto

OBO5014469

Cod. produttore

5014469

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Morsetto di collegamento multifunzione

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto di collegamento a terra 16-37 mm 61x46x88, St, FT