OBO BETTERMANN - OBO5015545 1804 UP PIASTRA EQUIPOTENZIALE IN CASSET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - In scatola
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 7
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0
Materiale della barra di contatto - Ottone
Confezione
5 PZ
EAN
4012195378433
Codice prodotto
OBO5015545
Cod. produttore
5015545
Produttore
OBO
Modello:
In scatola
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
7
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
0
Materiale della barra di contatto:
Ottone
Larghezza:
120 mm
Isolante:
sì
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
120 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
1
Altezza:
53 mm
Superficie della barra di contatto:
Nichelato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
1
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
7
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
0
Materiale del morsetto:
Acciaio
Superficie del morsetto:
Zincato elettroliticamente


