OBO BETTERMANN - OBO5015830 1802 5 CU PIASTRA EQUIPOTENZIALE 5 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Solo barra con connessioni
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 5
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0
Materiale della barra di contatto - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
4012195002253
Codice prodotto
OBO5015830
Cod. produttore
5015830
Produttore
OBO
Modello:
Solo barra con connessioni
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
5
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
0
Materiale della barra di contatto:
Rame
Larghezza:
40 mm
Isolante:
sì
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
246 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
0
Versione antideflagrante:
no
Altezza:
5 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
0
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
5
Materiale del morsetto:
Rame
Superficie del morsetto:
Non trattato


