OBO BETTERMANN - OBO5016096 1805 2 VA PIASTRA EQUIPOTENZIALE 4 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Solo barra con connessioni
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0
Materiale della barra di contatto - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Confezione
1 PZ
EAN
4012195922216
Codice prodotto
OBO5016096
Cod. produttore
5016096
Produttore
OBO
Modello:
Solo barra con connessioni
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
0
Materiale della barra di contatto:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Larghezza:
50 mm
Isolante:
no
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
200 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
0
Altezza:
55 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
0
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
4


