OBO BETTERMANN - OBO5019342 5052 DIN 25X3 BANDELLA 25X3 IN ROTOLI D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25 mm
Materiale - Acciaio
Spessore - 3 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 84 m
Confezione
84 M
EAN
4012195694007
Codice prodotto
OBO5019342
Cod. produttore
5019342
Produttore
OBO
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Acciaio
Spessore:
3 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
84 m
Bandella 25x3 in rotoli da 84 metri 25x3mm, St, FT