OBO BETTERMANN - OBO5019355 5052 DIN 40X4 BANDELLA 40X4 IN ROTOLI DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Materiale - Acciaio
Spessore - 4 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 40 m
Confezione
40 M
EAN
4012195680505
Codice prodotto
OBO5019355
Cod. produttore
5019355
Produttore
OBO
Larghezza:
40 mm
Materiale:
Acciaio
Spessore:
4 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
40 m
Bandella 40x4 in rotoli da 40 metri 40x4mm, St, FT