AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5021103 RD 10 TONDO 10 IN ROTOLI DA 80 METRI

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5021103 RD 10 TONDO 10 IN ROTOLI DA 80 METRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 10 mm

  • Sezione del conduttore - 78 mm²

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 10 mm

Confezione

  • 80 M

EAN

4012195381617

Codice prodotto

OBO5021103

Cod. produttore

5021103

Produttore

OBO

Diametro del conduttore:

10 mm

Sezione del conduttore:

78 mm²

Materiale del conduttore:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

10 mm

Numero di trefoli:

1

Colore:

Altri

Proprietà del materiale:

Semicrudo

Materiale della guaina:

Nessuno

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Rivestimento di zinco: 350 g / m².