AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5021235 RD 8-V2A TONDO ? 8 IN ROTOLI DA 125 METR

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5021235 RD 8-V2A TONDO ? 8 IN ROTOLI DA 125 METR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Sezione del conduttore - 50 mm²

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 8 mm

Confezione

  • 125 M

EAN

4012195680529

Codice prodotto

OBO5021235

Cod. produttore

5021235

Produttore

OBO

Diametro del conduttore:

8 mm

Sezione del conduttore:

50 mm²

Materiale del conduttore:

Acciaio

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

8 mm

Numero di trefoli:

1

Qualità materiale conduttore:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Colore:

Altri

Proprietà del materiale:

Altri

Materiale della guaina:

Nessuno

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Tondo Ø 8 in rotoli da 125 metri 8mm, V2A, 1.4301