AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5021647 RD 10-V4A TONDO ? 10 IN ROTOLI DA 80 MET

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5021647 RD 10-V4A TONDO ? 10 IN ROTOLI DA 80 MET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 10 mm

  • Sezione del conduttore - 78 mm²

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 10 mm

Confezione

  • 80 M

EAN

4012195680581

Codice prodotto

OBO5021647

Cod. produttore

5021647

Produttore

OBO

Diametro del conduttore:

10 mm

Sezione del conduttore:

78 mm²

Materiale del conduttore:

Acciaio

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

10 mm

Numero di trefoli:

1

Qualità materiale conduttore:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Colore:

Altri

Proprietà del materiale:

Altri

Materiale della guaina:

Nessuno

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Tondo Ø 10 in rotoli da 80 metri 10mm, V4A, 1.4571/1.4404