OBO BETTERMANN - OBO5028035 710 30 SUPPORTO PER BANDELLA CON TASSELL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello
Confezione
25 PZ
EAN
4012195383055
Codice prodotto
OBO5028035
Cod. produttore
5028035
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Con tassello
Supporto per bandella con tassello ad espansione 30mm, St, G


