AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5028043 710 40 SUPPORTO PER BANDELLA CON TASSELL

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5028043 710 40 SUPPORTO PER BANDELLA CON TASSELL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195383116

Codice prodotto

OBO5028043

Cod. produttore

5028043

Produttore

OBO

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Con tassello

Supporto per bandella con tassello ad espansione 40mm, St, G