OBO BETTERMANN - OBO5032539 832 30 SUPPORTO PER BANDELLA CON FORO DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Adatto per larghezza conduttore piatto - 30...30 mm
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio zincato
Confezione
25 PZ
EAN
4012195384137
Codice prodotto
OBO5032539
Cod. produttore
5032539
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Adatto per larghezza conduttore piatto:
30...30 mm
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio zincato
Materiale del cavallotto:
Acciaio zincato
Materiale della base di fissaggio:
Acciaio zincato
Dimensione filettatura, metrica:
6


