OBO BETTERMANN - OBO5033209 835 SUPPORTO PER TONDO E BANDELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto - Con punta filettata per legno
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio zincato
Materiale del cavallotto - Acciaio zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4012195433750
Codice prodotto
OBO5033209
Cod. produttore
5033209
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto:
Con punta filettata per legno
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio zincato
Materiale del cavallotto:
Acciaio zincato
Materiale della base di fissaggio:
Acciaio zincato