AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5043018 937 50 MORSETTO DI DERIVAZIONE PER BANDE

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5043018 937 50 MORSETTO DI DERIVAZIONE PER BANDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Tondino / Bandella

  • Sezione di collegamento - 50...50 mm²

  • Materiale - Acciaio

  • Campo di serraggio tondino - 8...8 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195385998

Codice prodotto

OBO5043018

Cod. produttore

5043018

Produttore

OBO

Adatto per:

Tondino / Bandella

Sezione di collegamento:

50...50 mm²

Materiale:

Acciaio

Campo di serraggio tondino:

8...8 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Campo di serraggio bandella:

Fino a 40 mm

Morsetto di derivazione per bandella 60mm, St, FT