AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5057515 927 1 FASCETTA DI MESSA A TERRA

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5057515 927 1 FASCETTA DI MESSA A TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 17.2...48 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Sezione dei cavi da collegare - 2.5...25 mm²

  • Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 3/8 pollice

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195388579

Codice prodotto

OBO5057515

Cod. produttore

5057515

Produttore

OBO

Campo di serraggio:

17.2...48 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Sezione dei cavi da collegare:

2.5...25 mm²

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

3/8 pollice

Superficie:

Non trattato

Numero di conduttori:

2

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1 e 1/2 pollice

In bronzo nichelato e morsetto in ottone nichelato, per tubo Ø 8 ÷ 22 mm. Sezione collegamento 1x2,5 mm2 ÷ 2x16 mm2.