AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5057922 927 BAND-VA NASTRO DI MESSA A TERRA

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5057922 927 BAND-VA NASTRO DI MESSA A TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 6.9 mm²

  • Intrecciata - no

  • Forma del conduttore - Piatta

  • Larghezza approssimativa cavo - 23 mm

Confezione

  • 40 M

EAN

4012195805458

Codice prodotto

OBO5057922

Cod. produttore

5057922

Produttore

OBO

Materiale del conduttore:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

6.9 mm²

Intrecciata:

no

Forma del conduttore:

Piatta

Larghezza approssimativa cavo:

23 mm

Altezza approssimativa cavo:

0.3 mm

Nastro di messa a terra 40m, V2A, 1.4301