AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5081694 TD-2/D-HS LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FI

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5081694 TD-2/D-HS LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 120 V

  • Tensione massima continuativa DC - 170 V

  • Corrente nominale di carico - 0.2 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196087723

Codice prodotto

OBO5081694

Cod. produttore

5081694

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

120 V

Tensione massima continuativa DC:

170 V

Corrente nominale di carico:

0.2 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

300 V

Livello di protezione filo-terra:

650 V

Frequenza:

0...75 MHz

Frequenza di taglio:

75 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Limitatore per linea dati 2 fili 170V, bianco