AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5081802 ND-CAT6/E-F LIMITATORE 8 FILI CAT 6A POE

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5081802 ND-CAT6/E-F LIMITATORE 8 FILI CAT 6A POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 41 V

  • Tensione massima continuativa DC - 58 V

  • Corrente nominale di carico - 1 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 40 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196541645

Codice prodotto

OBO5081802

Cod. produttore

5081802

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa AC:

41 V

Tensione massima continuativa DC:

58 V

Corrente nominale di carico:

1 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

40 V

Livello di protezione filo-terra:

900 V

Frequenza di taglio:

500 MHz

Metodo di montaggio:

Connettore / Adattatore per cavo

Collegamento 1:

RJ45

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

no

Scaricatore di sovratensione per rete dati OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5081802 - ND-CAT6 E-F SPD CAT 6A 58V 1GBIT FINE