OBO BETTERMANN - OBO5092431 ?SM-20-230I1P+PE LIMITATORE DI SOVRATENS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Livello di protezione - 1.3 kV
Metodo di montaggio - Modulo
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012196579785
Codice prodotto
OBO5092431
Cod. produttore
5092431
Produttore
OBO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Livello di protezione:
1.3 kV
Metodo di montaggio:
Modulo
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
Altri
Classe di prova tipo 2:
sì
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Livello di protezione L-N:
1.3 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20