OBO BETTERMANN - OBO5092701 CNS 3-D-D LIMITATORE TIPO 3 2 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Corrente nominale di carico - 16 A
Metodo di montaggio - Presa multipla (ciabatta)
Livello di protezione - 1000 kV
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195952817
Codice prodotto
OBO5092701
Cod. produttore
5092701
Produttore
OBO
Tensione nominale AC:
230 V
Corrente nominale di carico:
16 A
Metodo di montaggio:
Presa multipla (ciabatta)
Livello di protezione:
1000 kV
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Numero di poli:
0
Tensione massima continuativa DC:
255 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
0 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
7 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Livello di protezione L-N:
1 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Segnalazione su apparecchio:
Ottico e Acustico
Con filtro anti interferenze:
no