OBO BETTERMANN - OBO5102111 303 DIN-1 STAFFA DI ANCORAGGIO PER TUBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 33.7...33.7 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Diametro del foro di fissaggio - 11 mm
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1 pollice
Confezione
5 PZ
EAN
4012195399971
Codice prodotto
OBO5102111
Cod. produttore
5102111
Produttore
OBO
Campo di serraggio:
33.7...33.7 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro del foro di fissaggio:
11 mm
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
1 pollice
Connettore bimetallico:
no
Antideflagrante:
no


