OBO BETTERMANN - OBO5202590 132 K-CU SUPPORTO PER TETTI CON COPPI E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Diametro del conduttore - 8...10 mm
Metodo di montaggio - Regolabile
Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)
Campo di serraggio - 185...260 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4012195902232
Codice prodotto
OBO5202590
Cod. produttore
5202590
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Diametro del conduttore:
8...10 mm
Metodo di montaggio:
Regolabile
Applicazione:
Sul colmo (tetti in coppi)
Campo di serraggio:
185...260 mm
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Rame
Lunghezza del supporto:
260 mm