OBO BETTERMANN - OBO5207347 177 20 VA M8 SUPPORTO PER TONDO PER TOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale del cavallotto - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4012195404835
Codice prodotto
OBO5207347
Cod. produttore
5207347
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale del cavallotto:
Altri
Materiale della base di fissaggio:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
8