AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5207451 177 20 KL SUPPORTO PER TONDO CON BASE S

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5207451 177 20 KL SUPPORTO PER TONDO CON BASE S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Plastica

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Tipo di fissaggio del supporto - Altri

  • Utilizzabile in aree esplosive (Ex) -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195009726

Codice prodotto

OBO5207451

Cod. produttore

5207451

Produttore

OBO

Materiale del supporto:

Plastica

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Tipo di fissaggio del supporto:

Altri

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

Supporto per tondo con base supporto e filett. M8, PA