OBO BETTERMANN - OBO5207487 177 55 M8 SUPPORTO PER TONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Materiale del cavallotto - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
4012195405016
Codice prodotto
OBO5207487
Cod. produttore
5207487
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Adatto per conduttori di diametro:
8...10 mm
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale del cavallotto:
Plastica
Materiale della base di fissaggio:
Plastica
Dimensione filettatura, metrica:
8


