OBO BETTERMANN - OBO5207800 177 20 VA-VK M6 SUPPORTO PER TONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
20 PZ
EAN
4012195904878
Codice prodotto
OBO5207800
Cod. produttore
5207800
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Adatto per conduttori di diametro:
8...8 mm
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale del cavallotto:
Altri
Materiale della base di fissaggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica:
6