OBO BETTERMANN - OBO5216192 157 F-CU 230 SUPPORTO PER TETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Avvitabile
Applicazione - Tetto spiovente
Campo di serraggio - 0...0 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4012195902539
Codice prodotto
OBO5216192
Cod. produttore
5216192
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Applicazione:
Tetto spiovente
Campo di serraggio:
0...0 mm
Materiale del supporto:
Rame
Materiale dell'elemento di serraggio:
Rame
Lunghezza del supporto:
230 mm


