OBO BETTERMANN - OBO5230217 113 8-10 SUPPORTO PER TONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Altri
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio - Zinco pressofuso
Materiale del cavallotto - Zinco pressofuso
Confezione
20 PZ
EAN
4012195446231
Codice prodotto
OBO5230217
Cod. produttore
5230217
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Altri
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Zinco pressofuso
Materiale del cavallotto:
Zinco pressofuso
Materiale della base di fissaggio:
Zinco pressofuso
Dimensione filettatura, metrica:
8
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
sì