OBO BETTERMANN - OBO5230322 113 B-Z-HD SUPPORTO PER TONDO CON TASSEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Altri
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello
Materiale dell'elemento di serraggio - Zinco pressofuso
Materiale del cavallotto - Zinco pressofuso
Confezione
100 PZ
EAN
4012195629535
Codice prodotto
OBO5230322
Cod. produttore
5230322
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Altri
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Con tassello
Materiale dell'elemento di serraggio:
Zinco pressofuso
Materiale del cavallotto:
Zinco pressofuso
Materiale della base di fissaggio:
Zinco pressofuso
Dimensione filettatura, metrica:
8
Distanza dalla parete:
20...20 mm
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
sì