OBO BETTERMANN - OBO5300037 945 M6 G TENDITORE FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo di ancoraggio - 9...9 mm
Numero di cavi - 0
Modello - Non isolato
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
5 PZ
EAN
4012195413530
Codice prodotto
OBO5300037
Cod. produttore
5300037
Produttore
OBO
Diametro del cavo di ancoraggio:
9...9 mm
Numero di cavi:
0
Modello:
Non isolato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Carico massimo di trazione:
2.25 N
Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5300037 - 945 M6 G TENSIONATORE


