OBO BETTERMANN - OBO5304601 5005 DIN-FT MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a morsetto
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo
Confezione
10 PZ
EAN
4012195416470
Codice prodotto
OBO5304601
Cod. produttore
5304601
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a morsetto
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite serrafilo
Morsetto per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5304601 - 5005 DIN-FT MORSETTO DI FISSAGGIO