OBO BETTERMANN - OBO5304997 5011 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Tappo di chiusura
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4012195417071
Codice prodotto
OBO5304997
Cod. produttore
5304997
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Tappo di chiusura
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Altri
Conforme ai requisiti della norma DIN VDE 0185-305 (IEC 62305),