OBO BETTERMANN - OBO5311410 249 6-10 ST MORSETTO UNIVERSALE 6-10 ZIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 6...8 mm
Superficie - Zincato a caldo
Diametro conduttore circolare conduttore 2 - 8...10 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4012195816584
Codice prodotto
OBO5311410
Cod. produttore
5311410
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
6...8 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro conduttore circolare conduttore 2:
8...10 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


