AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5311417 249 6-10 CU MORSETTO UNIVERSALE 6-10 IN

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5311417 249 6-10 CU MORSETTO UNIVERSALE 6-10 IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione

  • Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 6...8 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro conduttore circolare conduttore 2 - 8...10 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195816591

Codice prodotto

OBO5311417

Cod. produttore

5311417

Produttore

OBO

Materiale:

Rame

Tipo di connettore:

Morsetto di collegamento multifunzione

Diametro conduttore circolare conduttore 1:

6...8 mm

Superficie:

Non trattato

Diametro conduttore circolare conduttore 2:

8...10 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto universale 6-10 in rame 6-10mm, Cu