AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5311530 249 8-10 CU-OT MORSETTO UNIVERSALE MODUL

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5311530 249 8-10 CU-OT MORSETTO UNIVERSALE MODUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto terminale

  • Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm

  • Materiale - Rame

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195835394

Codice prodotto

OBO5311530

Cod. produttore

5311530

Produttore

OBO

Tipo di connettore:

Morsetto terminale

Adatto per conduttori di diametro:

8...10 mm

Materiale:

Rame

Superficie:

Non trattato

Morsetto universale Modulo di protezione 8-10mm, Cu