AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5311535 249 8-10 ZV MORSETTO UNIVERSALE BIMETALL

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5311535 249 8-10 ZV MORSETTO UNIVERSALE BIMETALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

  • Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm

  • Ampiezza conduttore piatto 1 - 0...0 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195417859

Codice prodotto

OBO5311535

Cod. produttore

5311535

Produttore

OBO

Materiale:

Rame

Tipo di connettore:

Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)

Diametro conduttore circolare conduttore 1:

8...10 mm

Ampiezza conduttore piatto 1:

0...0 mm

Superficie:

Non trattato

Diametro conduttore circolare conduttore 2:

8...10 mm

Ampiezza conduttore piatto 2:

0...0 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto universale bimetallico 8-10mm, Cu