OBO BETTERMANN - OBO5311590 249 8-10X16 VA MORSETTO UNIVERSALE VARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm
Superficie - Non trattato
Diametro conduttore circolare conduttore 2 - 0...16 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4012195925446
Codice prodotto
OBO5311590
Cod. produttore
5311590
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
8...10 mm
Superficie:
Non trattato
Diametro conduttore circolare conduttore 2:
0...16 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale