AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5311705 249 B ST MORSETTO UNIVERSALE

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5311705 249 B ST MORSETTO UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione

  • Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Diametro conduttore circolare conduttore 2 - 8...10 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195451990

Codice prodotto

OBO5311705

Cod. produttore

5311705

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Morsetto di collegamento multifunzione

Diametro conduttore circolare conduttore 1:

8...10 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Diametro conduttore circolare conduttore 2:

8...10 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto universale 8-10mm, FT